Beli Klem Karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Deskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Density (g/cm³): 1.75
- Hardness Shore A: 70
- Tensile Strength (MPa): 2
- TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Deskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)Deskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)Deskripsi:-Tightening with bolts and nuts fixed joints can be assembled and disassembled.
- monotaro F Clamps (Klem F)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Clamp Fatribut:
- Overall Length (mm): about 357
- Maximum Openings (mm): 300
- Jaw Depth (mm): Approx. 80
- Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
- Dimensions a (mm): 15.7
- Dimensions b (mm): 7.7
- Weight (g): about 630
- TRUSCO Clamp (Klem F)Deskripsi:-Because of long size, it can be clamped deeply.-Flat Pad(T22-FP)
- AK NBR RubberDeskripsi:-A rubber excellent in oil resistance and wear resistance. (No weather resistance.) -Industrial packing, gasket.
- TRUSCO L-Clamp (Standard) (Klem L)atribut:
- Dimensions a (mm): 21.4
- Dimensions b (mm): 10.4
- TRUSCO Rubber Sheet (Lembaran Karet)Deskripsi:-Resin frame and resin sound insulation panel make it suitable as simple noise prevention measures.-Lightweight and easy to carry, process and arrange. -For indoor use, useful as panels for noise prevention measures.-For noise prevention in places where installation and removal are often conducted.atribut:
- Thickness: 7mm
- Width: 910mm
- Length: 1820mm
- Working Temperature Range: 0 to 40degree C
- Color: Black
- Material: PVC・NBR
- KDS Pipe Clamp (Klem Pipa)Deskripsi:-Temporal fixing clamp able to be freely and flexibly expanded and tightened using a pipe.-Threading of the pipe is not needed.-With a rubber pad not to damage the objects.-With a movable handle to tighten with one-hand.atribut:
- Throat: 60mm
- Dimensions: 215x72x125mm
- Tightening Force: 1000kg
- TRUSCO F type Clamp (standard type) (Klem F)atribut:
- Overall Length (mm): 394
- Weight (kg): 1.85
- Dimensions a (mm): 25.0
- Maximum Openings (mm): 300
- Gap Space Depth (mm): 140
- Dimensions b (mm): 12.0
- Clamping Force (kg): 650
- TOYOX Clamp Replacement (Klem Selang Baut)Deskripsi:TOYOCONNECTOR TC6-FKonektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ferrule)Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Nipple: SCS16 (setara dengan SUS316L)Klem: SCS14 (setara dengan SUS 316)Karet penutup: EPDMSpacer, Ring (khusus ukuran 50): poliasetalBaut: SUSXM7 (setara dengan SUS304)Bahan pelumas di bagian ulir baut: grease terdaftar NSF "H1"Fungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorSesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Standard Connector: 1
- SUPER TOOL Lifting Clamp for Concrete Material(Pad type) (Klem Besi Lifting)Deskripsi:-Switching to the open lock is easy with the one-touch operation of the hook plate.-The spike mechanism is employed to the special rubber pads to securely clamp the suspended load.-Lifting reinforced concrete U-shape, one-side thick U-shape, U-shape flume/concrete shelf boards, etc.atribut:
- H: 84
- H2: 264 to 467
- Basic Working Load: 0.25
- D: 35
- Jaw Width Range: 30 to 140mm
Daftar Harga Klem Karet Terbaru November 2026
| Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet) | Rp159.900 |
| TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang) | Rp27.900 |
| TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang) | Rp1.900 |
| KRISBOW Clamp Hose (Klem Selang) | Rp3.900 |
| KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan) | Rp22.900 |
| ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang) | Rp28.900 |
| TORA Clamp Hose (Klem Selang) | Rp1.900 |
| YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa) | Rp109.900 |
| monotaro F Clamps (Klem F) | Rp259.900 |
| TRUSCO Clamp (Klem F) | Rp49.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qnP103786959-2.jpg)
/gwP105211608-1.jpg)
/9lP103642345-2.jpg)
/j7P104571691-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Rubber%20Coated%20Glove%20(Sarung%20Tangan)/9wP101516356-9.jpg)
/bzP103675431-1.jpg)
/idP103195661-38.jpg)
/P102623510-1.jpg)
/P101001145-1.jpg)
/73P102357255-2.jpg)
/P102023518-1.jpg)
/7tP102945281-4.jpg)

/geP104568590-9.jpg)
%20(Klem%20L)/P101000563-2.jpg)
/P102981007-1.jpg)
/P102766709-1.jpg)
%20(Klem%20F)/P102010211-1.jpg)
/lnP105210779-1.jpg)
%20(Klem%20Besi%20Lifting)/P102352588-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)